LAPP ITALIA SRL - LPP53112689 SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY - 53112689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...7 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773768329
Artikelnummer
LPP53112689
Herstellernummer
53112689
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


