LAPP ITALIA SRL - LPP53112681 SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS - 53112681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 44...55 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773767353
Artikelnummer
LPP53112681
Herstellernummer
53112681
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
44...55 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoffgüte:
Messing
Schlüsselweite:
67 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


