LAPP ITALIA SRL - LPP53112679 SKINTOP MS-M BRUSH 50X1.5 - 53112679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Werkstoffgüte - Messing
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773816006
Artikelnummer
LPP53112679
Herstellernummer
53112679
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Werkstoffgüte:
Messing
Schlüsselweite:
54 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


