LAPP ITALIA SRL - LPP53112678 SKINTOP MS-M BRUSH 40X1.5 - 53112678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773815993
Artikelnummer
LPP53112678
Herstellernummer
53112678
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Werkstoffgüte:
Messing
Schlüsselweite:
45 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


