Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112660LF SKINTOP MS-SC M 40X1.5 - 53112660LF

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112660LF SKINTOP MS-SC M 40X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4056155145406

Artikelnummer

LPP53112660LF

Herstellernummer

53112660LF

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

45 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo, marca , modello LPP53112660LF - SKINTOP MS-SC M 40x1 5