Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112630 SKINTOP MS-SC-M 20X1.5 - 53112630

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112630 SKINTOP MS-SC-M 20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773170931

Artikelnummer

LPP53112630

Herstellernummer

53112630

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo