Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112570 SKINTOP MS-HF-M 12X1.5 - 53112570

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112570 SKINTOP MS-HF-M 12X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 6.5 mm

  • Schlüsselweite - 16 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044776790327

Artikelnummer

LPP53112570

Herstellernummer

53112570

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6.5 mm

Schlüsselweite:

16 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...7 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo, marca , modello LPP53112570 - SKINTOP MS-HF-M 12X1 5