LAPP ITALIA SRL - LPP53112546 SKINTOP MS-HF-M BRUSH M50X1.5 - 53112546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 10 mm
Mit Gegenmutter - nein
Werkstoffgüte - Messing
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044777575244
Artikelnummer
LPP53112546
Herstellernummer
53112546
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
65 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Geschirmt:
ja
Für bewehrte Kabel:
nein


