Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112514 SKINTOP MS-M110X2 - 53112514

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112514 SKINTOP MS-M110X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 110

  • Gewindesteigung - 2 mm

  • Gewindelänge - 25 mm

  • Schlüsselweite - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774422923

Artikelnummer

LPP53112514

Herstellernummer

53112514

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

110

Gewindesteigung:

2 mm

Gewindelänge:

25 mm

Schlüsselweite:

135 mm

Sechskant Eckmaß:

150 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

86...98 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!