Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112504 SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 PLUS - 53112504

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112504 SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindelänge - 25 mm

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774422893

Artikelnummer

LPP53112504

Herstellernummer

53112504

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

25 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

2 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 PLUS