Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112501 SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5 - 53112501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774405049

Artikelnummer

LPP53112501

Herstellernummer

53112501

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

95 mm

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

53...63 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

SKINTOP® MS-M BRUSH, pressacavo in ottone con guarnizione lamellare doppia, più rapido, contatto completamente schermato a bassa resistenza, assemblaggio semplice NOVITÀ: ora disponibile anche nella misura M20x1,5 SKINTOP® MS-M con misure da M75x1,5 a M110x2 con innovativo sistema a doppia lamella. Semplicità nell' installazione di cavi con grandi diametri.