LAPP ITALIA SRL - LPP53112350 SKINTOP MS-SC-XL PG 21 - 53112350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindelänge - 21 mm
Schlüsselweite - 30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...17.5 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773171617
Artikelnummer
LPP53112350
Herstellernummer
53112350
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
21 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...17.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Geschirmt:
ja


