Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112077 SKINTOP MS NPT BRUSH 2 - 53112077

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112077 SKINTOP MS NPT BRUSH 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774898254

Artikelnummer

LPP53112077

Herstellernummer

53112077

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP MS NPT BRUSH 2