Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112046 SKINTOP MSR NPT 1 - 53112046

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112046 SKINTOP MSR NPT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773173444

Artikelnummer

LPP53112046

Herstellernummer

53112046

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...15 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® MS NPT, pressacavo in ottone nichelato con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione