Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112000 SKINTOP MS-M 12X1.5 - 53112000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112000 SKINTOP MS-M 12X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773174274

Artikelnummer

LPP53112000

Herstellernummer

53112000

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...7 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!