LAPP ITALIA SRL - LPP53111350 SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK - 53111350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
10 ST
EAN
4044773176407
Artikelnummer
LPP53111350
Herstellernummer
53111350
Hersteller
LPP
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!


