Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111040 SKINTOP ST-M 32X1.5 RAL 7001 SGY - 53111040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53111040 SKINTOP ST-M 32X1.5 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 36 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773177633

Artikelnummer

LPP53111040

Herstellernummer

53111040

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

36 mm

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...21 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!