Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53110076 SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY 10PC - 53110076

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53110076 SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY 10PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Farbe - grau

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777546947

Artikelnummer

LPP53110076

Herstellernummer

53110076

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP ST NPT 3 8 RAL 7001 SGY 10PC