LAPP ITALIA SRL - LPP53102021 SKINDICHT O-RING M20 (17X1.5) NBR - 53102021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4044773178852
Artikelnummer
LPP53102021
Herstellernummer
53102021
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20


