LAPP ITALIA SRL - LPP53100006 SKINTOP DIX-DV 6X14 - 53100006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 6 mm
Innendurchmesser - 0 mm
Stärke - 14 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4044773181746
Artikelnummer
LPP53100006
Herstellernummer
53100006
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
6 mm
Innendurchmesser:
0 mm
Stärke:
14 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.