Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53100003 SKINTOP DIX-DV 3X9 - 53100003

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53100003 SKINTOP DIX-DV 3X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Außendurchmesser - 3 mm

  • Innendurchmesser - 0 mm

  • Stärke - 9 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773181814

Artikelnummer

LPP53100003

Herstellernummer

53100003

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Außendurchmesser:

3 mm

Innendurchmesser:

0 mm

Stärke:

9 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.