LAPP ITALIA SRL - LPP53018060 SKINTOP ST PG 29 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...25 mm
Gewindelänge - 11 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773157963
Artikelnummer
LPP53018060
Herstellernummer
53018060
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...25 mm
Gewindelänge:
11 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione


