Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53018050 SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53018050 SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773157987

Artikelnummer

LPP53018050

Herstellernummer

53018050

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Gewindelänge:

11 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione