LAPP ITALIA SRL - LPP53018040 SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 LGY - 53018040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...14 mm
Gewindelänge - 10 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773158069
Artikelnummer
LPP53018040
Herstellernummer
53018040
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...14 mm
Gewindelänge:
10 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione


