Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53018030 SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7035 LGY

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53018030 SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773158168

Artikelnummer

LPP53018030

Herstellernummer

53018030

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Gewindelänge:

9 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione