LAPP ITALIA SRL - LPP53018020 SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY - 53018020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Gewindelänge - 8 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773158212
Artikelnummer
LPP53018020
Herstellernummer
53018020
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Gewindelänge:
8 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione


