LAPP ITALIA SRL - LPP53017640 SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY - 53017640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 13 mm
Farbe - grau
Mit Gegenmutter - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773158519
Artikelnummer
LPP53017640
Herstellernummer
53017640
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
13 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
27 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


