Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53017440 SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY - 53017440

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53017440 SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 13 mm

  • Farbe - grau

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773158595

Artikelnummer

LPP53017440

Herstellernummer

53017440

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

13 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY