Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53016230 SKINTOP ST NPT 1/2 RAL 9005 BK - 53016230

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53016230 SKINTOP ST NPT 1/2 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773159455

Artikelnummer

LPP53016230

Herstellernummer

53016230

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

9005

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® NPT, pressacavo in poliammide con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione