Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53016010 SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY - 53016010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53016010 SKINTOP ST NPT 3/8   RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...8 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773159684

Artikelnummer

LPP53016010

Herstellernummer

53016010

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® NPT, pressacavo in poliammide con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione