LAPP ITALIA SRL - LPP53015800 SKINTOP BS PG 7 RAL 9005 BK - 53015800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2.5...6.5 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773159974
Artikelnummer
LPP53015800
Herstellernummer
53015800
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5...6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


