LAPP ITALIA SRL - LPP53015310 SKINTOP STR PG 9 RAL 9005 BK - 53015310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...8 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773160918
Artikelnummer
LPP53015310
Herstellernummer
53015310
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


