LAPP ITALIA SRL - LPP53015260 SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK - 53015260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...25 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773161090
Artikelnummer
LPP53015260
Herstellernummer
53015260
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
42 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


