LAPP ITALIA SRL - LPP53015130 SKINTOP STR PG 13.5 RAL 7001 SGY - 53015130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Schlüsselweite - 24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773162134
Artikelnummer
LPP53015130
Herstellernummer
53015130
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne


