LAPP ITALIA SRL - LPP53015120 SKINTOP STR PG 11 RAL 7001 SGY - 53015120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Schlüsselweite - 22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773162165
Artikelnummer
LPP53015120
Herstellernummer
53015120
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne


