Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015070 SKINTOP ST PG 36 RAL 7001 SGY - 53015070

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53015070 SKINTOP ST PG 36 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...32 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773162547

Artikelnummer

LPP53015070

Herstellernummer

53015070

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...32 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Schlüsselweite:

53 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione