Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015060 SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY - 53015060

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53015060 SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Schlüsselweite - 42 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773162820

Artikelnummer

LPP53015060

Herstellernummer

53015060

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Schlüsselweite:

42 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione