LAPP ITALIA SRL - LPP53015050 SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY - 53015050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773163100
Artikelnummer
LPP53015050
Herstellernummer
53015050
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
33 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


