Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015010 SKINTOP ST PG 9 RAL 7001 SGY - 53015010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53015010 SKINTOP ST PG 9 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Schlüsselweite - 19 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773164190

Artikelnummer

LPP53015010

Herstellernummer

53015010

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Schlüsselweite:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione