LAPP ITALIA SRL - LPP53001040 SKINDICHT O-RING PG 29 (34X2) NBR - 53001040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Packung
50 ST
EAN
4044773164619
Artikelnummer
LPP53001040
Herstellernummer
53001040
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG


