Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53001030 SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR - 53001030

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53001030 SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773164664

Artikelnummer

LPP53001030

Herstellernummer

53001030

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG