Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53001020 SKINDICHT O-RING PG 11 (16X1.5) NBR - 53001020

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53001020 SKINDICHT O-RING PG 11 (16X1.5) NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773164701

Artikelnummer

LPP53001020

Herstellernummer

53001020

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG