LAPP ITALIA SRL - LPP52115720 SKINTOP MS-XL PG 11 - 52115720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773165999
Artikelnummer
LPP52115720
Herstellernummer
52115720
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


