Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107840 SKINDICHT RWV-M 32X1.5 - 52107840

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107840 SKINDICHT RWV-M 32X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773167139

Artikelnummer

LPP52107840

Herstellernummer

52107840

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

13.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

90°-Winkel

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

34 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione