Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107811 SKINDICHT RWV-M 16X1.5 WO. E+D - 52107811

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107811 SKINDICHT RWV-M 16X1.5 WO. E+D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773167368

Artikelnummer

LPP52107811

Herstellernummer

52107811

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo angolare; Pressacavo angolare; M 16; Privo di alogeni; Angolo a 90?;