Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107360 SKINDICHT SVF-M 40X1.5/36

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107360 SKINDICHT SVF-M 40X1.5/36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Biegeschutz - nein

  • Flachkabelverschraubung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773167733

Artikelnummer

LPP52107360

Herstellernummer

52107360

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Biegeschutz:

nein

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione