Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107340 SKINDICHT SVF-M 25X1.5/21 - 52107340

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107340 SKINDICHT SVF-M 25X1.5/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Biegeschutz - nein

  • Flachkabelverschraubung - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773167801

Artikelnummer

LPP52107340

Herstellernummer

52107340

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Biegeschutz:

nein

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione