Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52106840 SKINDICHT SKZ-M 25X1.5/21 - 52106840

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52106840 SKINDICHT SKZ-M 25X1.5/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 7 mm

  • Schlüsselweite - 30 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773169164

Artikelnummer

LPP52106840

Herstellernummer

52106840

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

7 mm

Schlüsselweite:

30 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo; Pressacavo; M 25; Campo di serraggio (min./max.): 11 - 20 mm; Misura della chiave 1: 30; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 55;