Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52105350 SKINDICHT SHV-M 20X1.5/16/13 - 52105350

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52105350 SKINDICHT SHV-M 20X1.5/16/13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 6 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773174557

Artikelnummer

LPP52105350

Herstellernummer

52105350

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9.5...12.8 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINDICHT® SHV-M, pressacavo robusto di tenuta speciale, a tenuta stagna con elevato scarico della trazione, serraggio non invasivo dei cavi