LAPP ITALIA SRL - LPP52105060 SKINDICHT DTN 5 CABLE BUSHING SYSTEM - 52105060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 38 mm
Geeignet für Kabelverschraubung - ja
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
4044773175455
Artikelnummer
LPP52105060
Herstellernummer
52105060
Hersteller
LPP
Ausführung:
sonstige
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
38 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


